蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム

蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム - EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム - EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム - EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム - EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム - EPOCA
(1件のレビュー)

横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。
特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。
液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。
ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。
霧状からジェット状に調整可能です。

用途
あらゆる清掃作業に。
緑化用として。
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)227内容量1個
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223503807669.R0111000244-2117306105
2,275
1,698
1,868(税込)
当日出荷
223503987654.R0111500244-2119288126
2,553
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
223504167653.R0111800244-2121306126
2,710
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22350380
2023-08-24
用途: 余り期待はしてなかったのですが、予想外でした
みはし医院医療・福祉・介護関連業

洗濯機のドラムの中に、繊維と洗剤の残りで汚れが付いてしまいました。本当は電動の物を買っても良かったのですが、たったそれだけの為に高価な物は買いたく有りません。今回は、こちらを購入しました。ノズルをジェット風にするのには、少々コツが必要ですが「蓄圧式舐めてた。そんなに強いわけでは無いけど、この値段でこれなら十分」という物でした。当方は洗浄につかいましたが、散水目的なら、十分なんじゃないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする