曜日別特売

蓄圧式スプレーガン TEC 360°

蓄圧式スプレーガン TEC 360° - EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360° - EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360° - EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360° - EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360° - EPOCA

横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。
特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。
液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。
バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
霧状からジェット状に調整可能です。

用途
あらゆる清掃作業に。
緑化用として。
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)幅(mm)227内容量1個
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223503897668.R001244-21151000306105
3,049
1,998
2,198(税込)
当日出荷
223504077656.R001244-21181500288126
3,388
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
223504257655.R001244-21201800306126
3,618
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする