グリップドライバーELGONIC

グリップドライバーELGONIC - felo(フェロ)

ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。
シームレスハンドルにより握り易さ抜群です。
机上で不用意に転がることがないよう設計されています。
ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます。
人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です。
ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。

材質軸:特殊鋼、グリップ:特殊複合材マグネットなし色(グリップ)ブラック/イエロー内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
軸長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235056540810340245-48523.518610025
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235057440815340245-4857419410030
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235059040820340245-4853520110033
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235059940825340245-4856520610036
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235060840827340245-4855520610036
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235061740830340245-4854622711539
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする