曜日別特売

絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバー

絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバー - felo(フェロ)

ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)
ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。
軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。
ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。
机上で不用意に転がることがないよう設計されています。
ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。

材質工具鋼内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
軸長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235062641393590245-48712051003.5[[-]]3.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235063541394090245-48702051004[[-]]4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235064441394590245-48722301254.5[[-]]4.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235066041395590245-48732301254.5[[-]]5.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235066941396590245-48692301256.5[[-]]6.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする