曜日別特売

差替式ドライバーSMART 替ビット

差替式ドライバーSMART 替ビット - felo(フェロ)差替式ドライバーSMART 替ビット - felo(フェロ)差替式ドライバーSMART 替ビット - felo(フェロ)差替式ドライバーSMART 替ビット - felo(フェロ)差替式ドライバーSMART 替ビット - felo(フェロ)差替式ドライバーSMART 替ビット - felo(フェロ)差替式ドライバーSMART 替ビット - felo(フェロ)差替式ドライバーSMART 替ビット - felo(フェロ)

Smartハンドル用のブレードです。

仕様先端マグネット無し材質工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ビット全長(mm)160内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223511596210404245-6418[[+]]1/[[-]]4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
223511686202304245-6408[[+]]2/[[+]]3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
223511776110504245-6413PZ1/[[-]]5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
223511866120604245-6411PZ2/[[-]]6
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
223511956130704245-6416PZ3/[[-]]7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
223512046403404245-6409ヘキサゴン3/4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
223512206405604245-6415ヘキサゴン5/6
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
223512296606704245-6414T6/7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
223512386608904245-6412T8/9
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
223512476611504245-6410T10/15
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
223512566622504245-6407T20/25
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
223512656634004245-6417T30/40
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする