felo(フェロ)
差替式ドライバーSMART セット
通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。
ハンドルと12本のビットセットです。
トラスコ品番
245-6401
セット内容
13点:(+)1、2、3、(-)1、2、3、PZ1、2、3、ヘキサゴン3、4、5、6、トルクス6、7、8、9、10、15、20、25、30、40
材質
工具鋼
差込角(mm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
先端形状
プラス、マイナス、PZ、ヘキサゴン、トルクス
内容量
1セット(13本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22351274
6081306
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください