felo(フェロ)
差替式ドライバーSMART ハンドル
通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。
スマートシリーズのブレードと合わせて使用可能です。
仕様
先端マグネット無し
トラスコ品番
245-6402
全長(mm)
105
差込角(mm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
グリップ径(Φmm)
39
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22351290
6920500
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください