MK(丸喜金属本社)
Jフック
風合いのある木製フックです。
和室や店舗などのフックとして最適です。
用途
物掛けとして。
付属品
皿木ねじ
材質
天然木
幅(mm)
10
高さ(mm)
40
奥行(mm)
27
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
27
寸法L1(mm)
15
寸法t(mm)
7.5
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
12
取付穴数
2
寸法P1(mm)
5
寸法t1(mm)
7
寸法t2(mm)
6
吊下荷重N(kgf)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22351798
MHW-200 0H
249-8595
クリアー
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
22351807
MHW-200 08
249-8594
ウォールナット
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください