曜日別特売

工業用耐熱ゲルマーカー Pica-Gel[[R上]]

工業用耐熱ゲルマーカー Pica-Gel[[R上]] - ピカマーカー

1000℃までの温度でも消えません。
耐候性があり野外使用にも向いています。
マーキングは長時間持続します。
キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。
水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。材質顔料適合温度(℃)0~1000内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223519208080250-8275
オープン
取扱い終了
223519298082250-8276
オープン
取扱い終了
223519388084250-8277
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする