大研化成工業
ケーブルプロテクター
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
色
グレー
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22351947
CP2-20X10MGY
20
10
100
28
250-1704
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
22351956
CP2-20X5MGY
20
5
100
28
250-3177
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
22351965
CP2-30X4MGY
30
4
150
40
250-3178
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22351974
CP2-30X8MGY
30
8
150
40
250-1703
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
22351990
CP2-40X4MGY
40
4
185
55
250-3176
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください