建築用シャープペンシル Pica BIG Dry[[R上]](平型芯)

建築用シャープペンシル Pica BIG Dry[[R上]](平型芯) - ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica BIG Dry[[R上]](平型芯) - ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica BIG Dry[[R上]](平型芯) - ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica BIG Dry[[R上]](平型芯) - ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica BIG Dry[[R上]](平型芯) - ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica BIG Dry[[R上]](平型芯) - ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica BIG Dry[[R上]](平型芯) - ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica BIG Dry[[R上]](平型芯) - ピカマーカー

2×5の平型芯で直線が引きやすいです。
キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。
湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
折れにくい長芯です。
キャップの先端には6.35mmビットが取り付けられます。
キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
red dotデザインアワード受賞品です。
キャップには芯削りが付属しています。

用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引き用に。トラスコ品番250-3559材質樹脂全長(mm)203黒(2B)タイプノック式芯径(mm)2×5繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223521146060
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする