曜日別特売

建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯)

建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯) - ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯) - ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯) - ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯) - ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯) - ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯) - ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯) - ピカマーカー建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯) - ピカマーカー
(6件のレビュー)

ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。
キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。
湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
替芯4040はステンレスにもマーキングできます。
red dotデザインアワード受賞品です。

用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番250-3563材質樹脂全長(mm)165黒(2B)タイプノック式芯径(mm)2.8繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223521573030
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 鉄材への印付け

赤マジック極細使っていましたが、インクは残ったまま芯だけがすぐにダメになってしまうが、極細の替え芯は見つからず。
現場からは細いものが良いと言われるため、削って使えるのと替え芯に赤・白がある為こちらにしてみました。
使ってみてもらったところ、鉄材やステンレスにもはっきり書けるので喜ばれました。

対象商品 : 22352157
2025-06-12
用途: 仕事の為に 作業の際の色々な書き物やライン引きなど。
九州アナリ建設業・工事業

今までは すぐに鉛筆が無くなり 探すのに大変でしたが Picaを使いはじめて 取り出しやすいし 使ったら元の ケースにすぐにしまえて とても便利です。

対象商品 : 22352157
2024-10-07
用途: 土木作業
建設業・工事業

芯もしっかりしていて書きやすい。
値段は少し高いと思いますが非常に満足しています。

対象商品 : 22352157
2024-04-21
用途: 墨出し時
建設業・工事業

モルタルやタイルにケガいてもはっきり認識できる
先が丸なってもすぐ削れる削り機能付きキャップが有難い
目立つ本体色なので忘れ物防止にも良い

対象商品 : 22352157
2023-11-21
用途: 位置決めの時

すごく使いやすいと現場の者が言っていました!!替え芯も注文しました!!

2023-07-27
用途: 大工仕事で使用中
臼田工務店建設業・工事業

木材やボード、ベニヤ等によく書きますが、めちゃくちゃ書きやすいし、芯も思っていたほど減らないので以外に長持ちします
最初替え芯高いかなって思ったけど、トータル的に普通に鉛筆使うのと、変わらない気がします。
後芯も削りやすいし、携帯に便利、耳に掛けなくて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする