ケーエム工業
埋設管標示ピンステンミニ 標示盤
(1件のレビュー)
地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途
地下の埋設管の明示用。
材質
標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
5
厚さ(mm)
5
直径(mm)
30
内容量
1個
注意
※標示盤と標示ピンを組み合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22352218
HW-1
247-5301
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
22357170
HW-2
243-3433
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
22357179
HW-3
243-3452
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357188
HG-1
243-3383
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357197
HG-2
243-3408
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357206
HG-3
243-3400
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357215
HZ-1
243-3385
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
22357224
HE-1
243-3423
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357240
HM-1
243-3394
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください