エアジャッキWINBAG[[R上]]

エアジャッキWINBAG[[R上]] - ウィンバッグエアジャッキWINBAG[[R上]] - ウィンバッグエアジャッキWINBAG[[R上]] - ウィンバッグエアジャッキWINBAG[[R上]] - ウィンバッグエアジャッキWINBAG[[R上]] - ウィンバッグエアジャッキWINBAG[[R上]] - ウィンバッグエアジャッキWINBAG[[R上]] - ウィンバッグエアジャッキWINBAG[[R上]] - ウィンバッグ
(1件のレビュー)

デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。
本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。

用途
建設現場や内装作業現場に。
あらゆるジャッキアップに。
材質繊維強化プラスチック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235360917635250-2100480.0812~50連結可能
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
2235361817596250-2101380.0582~40連結不可
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
2235362718352250-2099680.222~70連結不可
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22353609
2023-10-19
用途: 介護時椅子から立ち上がるときの補助に用いる。腰を僅か持ち上げるだけで膝の負担が軽くなると喜ばれている。
宇田電機

低い椅子から立ち上がるときに僅か持ち上げてくれるだけで大きな助けになるので、洋式トイレの便座の様に低い高さから立ち上がるときにも応用したい。便座の形に近い形状のものが有ればニーズが有るのではと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする