U-TOOLS (埼玉精機)
TOOLS 揺動サンダー
研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。
5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。
パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。
用途
塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。
付属品
スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚)
トラスコ品番
256-0544
全長(mm)
235
高さ(mm)
73
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75×110
空気消費量(m
3
/min)
0.34
排気方式
後方
ホース取付口
G1/4
パッドサイズ(mm)
73×100
使用ペーパー
マジックシートタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22353724
U-75
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください