曜日別特売

ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ

ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ - ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ - ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ - ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ - ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ - ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ - ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ - ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ - ベルクロ
(1件のレビュー)

TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。
ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。
柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。
簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。

用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.35使用温度範囲(℃)-20~100内容量1巻(25本)
注意
※VEL-OW64302、64802は難燃性規格品です。
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22353740VEL-OW64300250-36452001355
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353749VEL-OW64301250-36392001355
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353758VEL-OW64302250-36412001355
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353767VEL-OW64303250-36322001355
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353776VEL-OW64304250-36282001355
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353785VEL-OW64305250-36562001355
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353794VEL-OW64800250-36523002585
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353810VEL-OW64801250-36533002585
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353819VEL-OW64802250-36513002585
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353828VEL-OW64803250-36343002585
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353837VEL-OW64804250-36423002585
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353846VEL-OW64805250-36483002585
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22353776
2023-12-17
用途: カード配線束時
ネクストカーズ梁瀬 株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入しましたが、商品到着してみると思ってたより細いと思いましたが、マジックの強さは申し分なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする