曜日別特売

ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ

ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ - ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ - ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ - ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ - ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ - ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ - ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ - ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ - ベルクロ

TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。
ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。
柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。
お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。

用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。厚さ(mm)1.35長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~100内容量1巻(25m)
注意
※VEL-OW64102、64154は難燃性規格品です。
全17種類を絞り込む
材質
幅(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22353855VEL-OW64100250-3636ポリプロピレン(PP)10
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353864VEL-OW64101250-3629ポリプロピレン(PP)10
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
22353880VEL-OW64102250-3640ポリプロピレン(PP)10
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353889VEL-OW64103250-3638ポリプロピレン(PP)10
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353898VEL-OW64104250-3643ポリプロピレン(PP)10
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353907VEL-OW64105250-3633ポリプロピレン(PP)10
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
22353916VEL-OW64152250-3635ポリプロピレン(PP)、 ポリアミド25
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353925VEL-OW64153250-3646ポリプロピレン(PP)、 ポリアミド25
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
22353934VEL-OW64154250-3650ポリプロピレン(PP)、 ポリアミド25
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353950VEL-OW64155250-3644ポリプロピレン(PP)、 ポリアミド25
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353959VEL-OW64156250-3649ポリプロピレン(PP)、 ポリアミド25
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353968VEL-OW64157250-3655ポリプロピレン(PP)、 ポリアミド25
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
22353977VEL-OW64158250-3647ポリプロピレン(PP)、 ポリアミド25
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353986VEL-OW64159250-3630ポリプロピレン(PP)、 ポリアミド25
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353995VEL-OW64161250-3657ポリプロピレン(PP)、 ポリアミド25ピンク
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354004VEL-OW64162250-3637ポリプロピレン(PP)、 ポリアミド25アクア
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354020VEL-OW64163250-3631ポリプロピレン(PP)、 ポリアミド25オレンジ
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする