曜日別特売

VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ

VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ - ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ - ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ - ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ - ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ - ベルクロ

アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。
面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。
フックとループがセットで箱に入っています。
お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。

用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)3.6使用温度範囲(℃)-15~90RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)9.5
注意
※テープ接着面を綺麗に拭いてからご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
最大使用荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22354029VEL-PS200021巻(5m)250-36542053.2(kg/10cm)
オープン
3,188
3,507(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354038VEL-PS200061巻(5m)250-36775058(kg/10cm)
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354047VEL-PS200001巻(25m)250-367920253.2(kg/10cm)
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354056VEL-PS200041巻(25m)250-367250258(kg/10cm)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする