曜日別特売

VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ

VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ - ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ - ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ - ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ - ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ - ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ - ベルクロ

極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。
アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。
VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。
フックとループがセットで箱に入っています。
お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。

用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)30
注意
※テープ接着面を綺麗に拭いてからご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
最大使用荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22354090VEL-PS200201巻(5m)250-36782053.2(kg/10cm)
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354099VEL-PS200181巻(5m)250-36745058(kg/10cm)
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
22354108VEL-PS200161巻(25m)250-367620253.2(kg/10cm)
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354117VEL-PS200141巻(25m)250-367150258(kg/10cm)
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする