曜日別特売

ポータブル消毒散布用バックパックPSS

ポータブル消毒散布用バックパックPSS - EXTREMEポータブル消毒散布用バックパックPSS - EXTREME

リモートスイッチ(bluetooth)で操作できます。
約9メートルまで接続します。
リュックを背負って、その中の消毒液を散布できます。
充電式です。
(5~16時間作動)
安定した噴霧が可能です。
手軽に消毒が可能です。
MicroUSBポートでの充電です。
直感的な操作で簡単に手軽に消毒が可能です。

用途消毒作業に。材質ナイロンブレンド高さ(mm)88.9奥行(mm)228.6容量(L)2噴射能力(mL/min)低速:11.85cc/分 中速:21.02cc/分 高速:27.65cc/分内容量1個
注意
※バッテリー
※先端ノズル
※リモートコントローラー
※マスクを装着してご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22354169PSS-BP-LG/GRAY250-4438444.5グレー
117,755
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354178PSS-BP-SML/GRAY250-4444400.05グレー
117,755
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354187PSS-BP-LG/BLUE250-4439444.5ブルー
117,755
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354196PSS-BP-SML/BLUE250-4441400.05ブルー
117,755
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする