EXTREME
ポータブル消毒散布用バックパックPSS用スチールノズル
PSS用のスチールノズルです。
トラスコ品番
250-4443
材質
スチール
幅(mm)
558.8
高さ(mm)
6.35
奥行(mm)
6.35
ノズル長(mm)
550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22354205
PSS-WA
550
¥
8,418
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください