ポータブル消毒散布用バックパックPSS用先端ノズル

ポータブル消毒散布用バックパックPSS用先端ノズル - EXTREME

PSS用の先端ノズルです。

トラスコ品番250-4442材質スチール幅(mm)41.275高さ(mm)9.525奥行(mm)9.525ノズル長(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22354230Nozzle-02050
10,065
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする