バイス用口金HEUER Protective Jaws アルミプリズム

バイス用口金HEUER Protective Jaws アルミプリズム - ブロッカース・ホイヤー社バイス用口金HEUER Protective Jaws アルミプリズム - ブロッカース・ホイヤー社

ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。
対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。
一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。
磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。

用途さまざまな形状のワークのホールドに。材質アルミニウム内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
適合バイス幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22354300109100250-1295100×28×22100
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354318109140250-1294140×28×22140
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354309109120250-1296120×28×22120
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする