曜日別特売

リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)

リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) - ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) - ブロッカース・ホイヤー社

鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。
スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。
スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。
アンビル機能付で打撃作業が可能です。

タイプリードバイス内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22354449100100250-1285本体:鍛造鋼、シャフト:亜鉛メッキスチール100290124
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
22354467100140250-1287本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール140520192
オープン
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354458100120250-1286本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール120370155
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする