曜日別特売

リードバイスHEUER Vice用回転台

リードバイスHEUER Vice用回転台 - ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice用回転台 - ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice用回転台 - ブロッカース・ホイヤー社

優れた安定性とあらゆる角度(360°)で、スムーズな操作性を備えた高品質な回転台です。
ガイドへ汚れ、切りくずなどが入らないようにカバー付きプレートが付属しています。

材質本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235447610310014014528リードバイス:100100250-1282
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
2235448510312017017530リードバイス:100120250-1283
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
2235449410314021020535.5リードバイス:100140250-1284
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする