曜日別特売

H&H棚下で使えるペダルダストボックス20L

H&H棚下で使えるペダルダストボックス20L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス20L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス20L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス20L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス20L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス20L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス20L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス20L - リス
(1件のレビュー)

衛生対策手で触れずにゴミが捨てられるペダル式です。
小さな力で素早く開閉する2枚蓋仕様です。
棚下やデスク下など省スペースに収まるコンパクトモジュール設計(65cm以下の棚下)です。
手で蓋を開けることができ、開いた状態も保持可能です。
キャスター2個つきで移動も便利です。

高さ(mm)380質量(g)1246奥行(mm)360容量(L)20間口(mm)220内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22354528GPRB045258-0742ポリプロピレン(PP)グレー
2,480
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22354537GPRB046258-0741PPダークグレー
2,480
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 台所のごみ箱として使用
篠山商店卸売・小売業

リフォームした台所にタカラスタンダードのシステムキッチンを付けたのですが,そのシンク下のスペースにぴったりでした。
蓋を開いても,上部に当たらないし,蓋があるので匂いも軽減されて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする