曜日別特売

H&H棚下で使えるペダルダストボックス35L

H&H棚下で使えるペダルダストボックス35L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス35L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス35L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス35L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス35L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス35L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス35L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス35L - リス

衛生対策手で触れずにゴミが捨てられるペダル式です。
小さな力で素早く開閉する2枚蓋仕様です。
棚下やデスク下など省スペースに収まるコンパクトモジュール設計(65cm以下の棚下)です。
手で蓋を開けることができ、開いた状態も保持可能です。
キャスター2個つきで移動も便利です。

材質PP高さ(mm)480質量(g)1689奥行(mm)425容量(L)35間口(mm)220内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22354546GPRB047258-0745グレー
2,680
2,198
2,418(税込)
当日出荷
22354555GPRB048258-0743ダークグレー
2,680
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする