曜日別特売

H&H棚下で使えるペダルダストボックス45L

H&H棚下で使えるペダルダストボックス45L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス45L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス45L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス45L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス45L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス45L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス45L - リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス45L - リス
(2件のレビュー)

衛生対策手で触れずにゴミが捨てられるペダル式です。
小さな力で素早く開閉する2枚蓋仕様です。
棚下やデスク下など省スペースに収まるコンパクトモジュール設計(65cm以下の棚下)です。
手で蓋を開けることができ、開いた状態も保持可能です。
キャスター2個つきで移動も便利です。

材質PP形状角型高さ(mm)(フタを開けた時)610質量(g)1828容量(L)45間口W×奥行D×高さH(mm)270×425×480商品タイプ本体+フタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22354564GPRB049258-0746グレー
3,280
2,798
3,078(税込)
当日出荷
22354580GPRB050258-0744ダークグレー
3,280
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 現場でのごみの分別
建設業・工事業

タナ下で利用できる、手を使わずに足で操作可能なのもいい。シンプルでスタイリッシュなのも満足

対象商品 : 22354564
2024-06-18
用途: 厨房のテーブル下でのゴミ収集
犬山国際ユースホステルサービス業

厨房で使用しています。蓋を取って捨てる作業がいらす゛、足で蓋を開け閉めることができ、衛生的です。出来ればもう少し蓋に重みがあればベストです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする