曜日別特売

リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフト

リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフト - ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフト - ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフト - ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフト - ブロッカース・ホイヤー社

HEUER社のバイス用折りたたみ回転機能付きリフトです。
人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。
バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm~175mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。
未使用時は机下に折りたたんで収納できます。

付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません材質鍛造鋼幅(mm)200全長(mm)300高さ(mm)300取付穴寸法(mm)13取付寸法E(mm)170取付寸法F(mm)85取付寸法G(mm)85取付寸法H(mm)170内容量1台
注意
※ワークをクランプしたまま、回転および高さ調整はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
許容荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22354756106120リードバイス:100120248-53864~10
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
22354765106140リードバイス:100140248-538710~16
オープン
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする