自動吸気エアーマットオレゴン

自動吸気エアーマットオレゴン - ハイピーク自動吸気エアーマットオレゴン - ハイピーク自動吸気エアーマットオレゴン - ハイピーク自動吸気エアーマットオレゴン - ハイピーク自動吸気エアーマットオレゴン - ハイピーク

自動吸気弁によって手間なく膨らますことができます。
吸気弁をひっくり返すことで排気もスムーズに行えます。
表側は波うち形状になっており快適に過ごせます。
高密度ポリウレタンフォームが身体の形状にフィットします。
裏側には滑り止め加工が施されています。

用途
災害時の備えとして。
野外での宿泊用として。
車中泊用として。
レジャー用として。
付属品収納用バッグ厚さ(mm)50内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
収納時寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235511541124249-3340表面:190Tポリエステル(ハニカムプリント)、裏面:150Dポリエステル、高密度ポリウレタン1800500Φ約160×約530
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235512441125249-3332表面:190Tポリエステル(ハニカムプリント)、裏面:150Tポリエステル、高密度ポリウレタン1950600Φ約200×約630
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする