ポンプ内蔵型エアーベッドコンフォートプラス

ポンプ内蔵型エアーベッドコンフォートプラス - ハイピークポンプ内蔵型エアーベッドコンフォートプラス - ハイピークポンプ内蔵型エアーベッドコンフォートプラス - ハイピークポンプ内蔵型エアーベッドコンフォートプラス - ハイピークポンプ内蔵型エアーベッドコンフォートプラス - ハイピークポンプ内蔵型エアーベッドコンフォートプラス - ハイピーク

200mmの厚みがあり快適に過ごすことができます。
汚れにくく野外でも使用できます。
裏側に滑り止め用パッドが付いています。
ポンプ内蔵式なのでポンプを用意する必要がありません。
外部ポンプを使った吸気も可能です。
2人が横になっても十分な広さがあります。

用途
災害時の備えとして。
野外での宿泊用として。
レジャー用として。
付属品排気用ピン厚さ(mm)200内容量1枚
注意
※外部ポンプは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235514040023249-33391850740100
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235514940025249-332819701380250
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする