シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付)

シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付) - HEBOTECシールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付) - HEBOTECシールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付) - HEBOTECシールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付) - HEBOTECシールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付) - HEBOTECシールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付) - HEBOTEC

EMC対策品として使用できます。
ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。
ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。
導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。

用途ケーブルのアースに。仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)シルバー下穴径(Φmm)10固定方法クリップ生産国ドイツEMC規格EMC対策品内容量1袋(10個)
注意
※ストレインリリ-フとは、別途ケーブルタイを利用して固定しシース(被覆)への負担やダメージを抑える機能です。
全6種類を絞り込む
最大結束径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
最大結束径(Φmm)
最小結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223551581025-118249-2731ストレインリリーフ123
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
223551671025-119249-2732ストレインリリーフ187
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
223551761025-116249-2733ストレインリリーフ2217
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
223551851025-128249-2735-123
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
223551941025-129249-2734-187
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
223552101025-126249-2736-2217
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする