曜日別特売

シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め)

シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め) - HEBOTECシールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め) - HEBOTEC

EMC対策品として使用できます。
簡単にCレールに取り付けることができます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。
ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。
導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。

用途ケーブルのアースに。材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)シルバータイプストレインリリーフ固定方法ねじ止め使用ねじM4内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最大結束径(Φmm)
最小結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223552191037-011249-2737123
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
223552281037-012249-2738187
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする