曜日別特売

日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ

日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ - ドップラー日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ - ドップラー日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ - ドップラー日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ - ドップラー日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ - ドップラー日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ - ドップラー日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ - ドップラー日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ - ドップラー

紫外線とカビに強い生地と頑丈なフレームを備えた高品質な日よけパラソルです。
直射日光に合わせてフレームを傾斜させて遮光できます。
軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。

用途夏場の日差し対策に。材質パラソル生地:ポリエステル(PE)、フレーム:スチール(粉体塗装)内容量1本
注意
※完全防水ではありません。
※風の強い箇所では倒れる危険性がありますので、ご使用はお控えください。
※ベースは別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22356208405572820243-4192オフホワイト開傘:15002300(通常)、2420(傾斜時)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
22356217405572810243-4191ブルー開傘:15002300(通常)、2420(傾斜時)
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
22356226411572820243-4193オフホワイト開傘:20002400(通常)、2660(傾斜時)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
22356235411572810243-4194ブルー開傘:20002400(通常)、2660(傾斜時)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする