パラソル用ベースです。水、砂で満たして使用できます。パラソルSUNLINE NEOをしっかりとホールドします。
安定性と移動性を重視し注水式で重量のある商品を探していました。・重量(kg):48(満水時)、63(満砂時)・幅(mm)560×奥行(mm)560×高さ(mm):230・穴径(mm):33~48作りや使用感は満足です。改善点としては満水48Lと大容量なので排水ドレンがあると良い。オプションで適合ポール外径が22ミリからの心棒があると良い。