ヴェヒター ディスク型ダイヤル南京錠 ステンレス サークル

ヴェヒター ディスク型ダイヤル南京錠 ステンレス サークル - ブルク ヴェヒター
(1件のレビュー)

ボルトカッターを利用した不正開錠に対する防犯性があります。
ボディはステンレス製なので丈夫な防錆タイプです。
樹脂カバーによってダイヤル部分を衝撃から守ります。
ダイヤルは10
000通りから選べます。
お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。

用途
コンテナなどの施錠用に。
防犯、管理、保管用として。
トラスコ品番243-6958材質本体:スチール、ツル:焼入れクロームメッキスチール長さ(mm)16.5幅(mm)71.5シルバー寸法B(mm)16.5桁数ダイヤル:4寸法C(mm)24.5つる径(Φmm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235679539901
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: コンテナBOX施錠
建設業・工事業

頻繁に開け閉めを想定していないのかダイヤルと閉開のレバーが小さすぎる。
ダイヤル、レバーの動きが硬いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする