曜日別特売

ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA

ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA - ブルク ヴェヒターヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA - ブルク ヴェヒターヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA - ブルク ヴェヒター

TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。
開錠されたか確認できます。
お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。

用途
米国へ荷物の輸送用に。
防犯、管理、保管用として。
桁数ダイヤル:3材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:クロームメッキスチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
つる径(Φmm)
幅(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
桁数
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22356804328912.932.857.452.5ダイヤル:3243-423557.4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
22356820309613.533.520.314ダイヤル:3243-422720.3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
22356829329913.530.815.512.2ダイヤル:3243-697415.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする