ヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロ

ヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロ - ブルク ヴェヒター

高い防錆性能があります。
ツルと内部パーツには焼入れ処理が施され屈強です。
引き抜きによる破壊行為に対して強い耐性があります。
お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
暗証番号に加えて本体の上下にあるロックピンの操作で解錠と施錠が可能で、より防犯性に優れています。

用途防犯、管理、保管用として。材質本体:キャストスチール、ツル:クロームメッキスチール桁数ダイヤル:4寸法C(mm)23.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法B(mm)
つる径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235686539531243-422333.840.733.86.1
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
2235687439541243-423430.94730.98.9
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする