ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付)

ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付) - ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付) - ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付) - ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付) - ブルク ヴェヒター

暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。
ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。
ボディは屈強な真鍮製です。
お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
つるが長く施錠し易いです。

用途
屋外での使用に。
防犯、管理、保管用として。
桁数ダイヤル:4材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼ゴールド付属品暗証番号設定用鍵×1本幅(mm)51.9内容量1個
注意
※付属の鍵は解錠用ではありません。
※鍵を紛失されると暗証番号の設定が出来なくなりますので、大切に保管下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
つる径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
桁数
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22356890376617.929.525.5ダイヤル:4243-696029.5
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
22356899374917.857.625.4ダイヤル:4243-696257.6
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする