曜日別特売

ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠

ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 - ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 - ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 - ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 - ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 - ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 - ブルク ヴェヒター

ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。
左右どちらでも取付け可能です。
防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。
ダイヤルは10
000通りから選べます。
お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。

用途
ドア、ゲートなどの施錠用に。
防犯、管理、保管用として。
付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ)トラスコ品番243-4232材質本体:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)112幅(mm)50桁数ダイヤル:4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235690839400
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする