ヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロック

ヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロック - ブルク ヴェヒターヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロック - ブルク ヴェヒターヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロック - ブルク ヴェヒターヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロック - ブルク ヴェヒターヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロック - ブルク ヴェヒター

カバン、バイク、自転車、パソコン、重機や高額な工具などをまとめてロックできます。
ダイヤル鍵なので簡単に施錠できます。
お好みの数字からダイヤル番号を選べます。

用途貴重品管理などに。材質鉄・ビニールコート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
桁数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235691729830243-696345443桁
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235692639610243-422629シルバー594桁
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする