ヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式)

ヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式) - ブルク ヴェヒターヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式) - ブルク ヴェヒターヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式) - ブルク ヴェヒターヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式) - ブルク ヴェヒターヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式) - ブルク ヴェヒター
(1件のレビュー)

オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。
マットでスタイリッシュなデザインです。
お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。

用途鍵の集中管理に。付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個材質本体:スチール奥行(mm)80間隔(mm)【フック】23内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235693535900243-422420016020
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
2235694435910243-696630024036
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 金庫のキーケースと印鑑の隠しケースして

物騒な世の中になってきたので盗難防止として、金庫を持ち運べないようにDIYで加工したりして防犯対策をしています。その一環として金庫を開けるキーとか、実印・銀行印を保管する隠しボックスとして購入設置しました。設置は一見わからない場所に設置しました。
自在に任意の数値3桁を設定できるのですが、説明書は同梱物と箱含めすべて英語なので訳するのが邪魔くさく、試行錯誤をしてやっと理解し設定できました。最初は000となっていて蓋を開け、ダイヤルの裏側のA側にある小さな突起をB側に動かし任意の数値3つをセットし、そしてまた小さな突起を元(A側)に戻すだけでした。
日本語の説明書があれば★5つの満足ですが、わからないのであちこちネットで調べたのでマイナス1のやや満足です。
物としては深さ(厚み)があり、底面と蓋裏面の両方(二重になる)にフックがついていますので気に入っています。ただし同梱の木ネジではバールのような物でこじ開けられる可能性があるので、4ミリ径のボルト・Wナットで固定しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする