ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ

ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ - ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ - ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ - ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ - ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ - ブルク ヴェヒターヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ - ブルク ヴェヒター

ツルは取外しが可能です。
屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。
暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。
ダイヤルカバーが付いています。
ダイヤルは10通りから選べます。
お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。

用途貴重品の管理・受け渡しなど。桁数ダイヤル:4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235698737990243-6982本体:亜鉛ダイキャスト61最大収納可能鍵:7
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
2235699639650243-4225本体:亜鉛ダイキャスト90最大収納可能鍵:9
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
2235700539900243-4236本体:亜鉛ダイキャスト(樹脂被膜カバー)95最大収納可能鍵:8
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする