埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン

埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン - ケーエム工業埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン - ケーエム工業埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン - ケーエム工業埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン - ケーエム工業埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン - ケーエム工業埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン - ケーエム工業埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン - ケーエム工業埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン - ケーエム工業
(2件のレビュー)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。

用途地下の埋設管の明示用。長さ(mm)32.5直径(mm)14.8内容量1本
注意
※標示盤と標示ピンを組み合わせてご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22357249SW-1243-3362標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
22357258SW-2243-3410標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
22357267SW-3243-3430標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
22357276SW-4243-3365標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357285SG-1243-3404標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357294SG-2243-3374標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357310SG-3243-3378標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357319SG-4243-3386標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357328SG-5243-3392標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357337SZ-1243-3370標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357346SE-1243-3449標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357364SE-3243-3425標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357380SE-4243-3435標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357389SE-5243-3443標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357398SM-1243-3419標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:SUS(ステンレス)
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357355SE-2243-3360標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
オープン
269
296(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 配管
建設業・工事業

細かい物なので、材料屋にも注文するのも面倒。こういう時はモノタロウを利用できるのは助かる。この製品はステンレス製なので耐摩耗性もバッチリで見栄えも良い。

2023-06-01
用途: 道路への埋込
TOGA販売課その他業種

他で買うよりモノタロウの方が、安くて使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする