ケーエム工業
埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マーク
地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途
地下の埋設管の明示用。
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
直径(mm)
25
内容量
1本
注意
※単体にてご使用ください。
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22357407
W-1
243-3366
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22357416
W-2
243-3409
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22357425
W-3
243-3432
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22357434
W-4
243-3434
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22357450
W-5
243-3367
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22357459
W-6
240-9619
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22357468
W-7
243-3447
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
22357477
W-8
243-3448
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22357486
W-9
243-3442
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22357495
W-10
243-3453
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22357504
W-11
243-3407
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357520
W-12
243-3411
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22357529
W-13
243-3413
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357556
W-16
243-3388
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357565
W-17
243-3450
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357574
W-18
243-3390
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357590
W-19
243-3415
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357599
W-20
240-9616
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357608
W-21
243-3420
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357617
W-22
243-3454
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357626
W-23
243-3446
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357635
W-24
243-3436
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357644
W-25
243-3372
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357660
W-26
240-9614
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357669
W-36
243-3363
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357678
W-41
243-3421
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357687
W-42
243-3417
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357696
W-43
243-3379
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357538
W-14
243-3429
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
22357547
W-15
240-9618
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
22357705
W-44
243-3382
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください