埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク

埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク - ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク - ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク - ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク - ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク - ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク - ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク - ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク - ケーエム工業
(1件のレビュー)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。

用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25内容量1本
注意
※単体にてご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
長さ(mm)
直径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22357714G-1ガス 右矢印緑地 黒文字黒矢印6725243-3405
オープン
539
593(税込)
当日出荷
22357730G-2ガス 下右矢印緑地 黒文字黒矢印6725243-3437
オープン
539
593(税込)
当日出荷
22357739G-3ガス 下左矢印緑地 黒文字黒矢印6725243-3380
オープン
539
593(税込)
当日出荷
22357748G-4ガス 右矢印下矢印緑地 黒文字黒矢印6725243-3412
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357757G-5ガス 左矢印下矢印緑地 黒文字黒矢印6725243-3399
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357766G-7LPガス緑地 黒文字6725243-3444
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357775G-8ガス緑地 黒文字6725243-3424
オープン
539
593(税込)
当日出荷
22357784G-10ガス 左右両矢印上矢印緑地 黒文字黒矢印6725243-3416
オープン
539
593(税込)
当日出荷
22357800G-11ガス 上矢印右矢印緑地 黒文字黒矢印6725243-3451
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357809G-12ガス 上矢印緑地 黒文字黒矢印6725243-3402
オープン
539
593(税込)
当日出荷
22357818G-15G緑地 黒文字6725243-3396
オープン
539
593(税込)
当日出荷
22357827G-24ガス 左右両矢印下付き緑地 黒文字黒矢印6725240-9617
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22357766
2024-09-28
用途: 庭のDIY
製造業

レンガに穴あけして打ち込みました。埋設表示で庭がシマります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする