ケーエム工業
埋設管標示ピンステンアイ 電気標示マーク
地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途
地下の埋設管の明示用。
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
直径(mm)
25
内容量
1本
注意
※単体にてご使用ください。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22357836
E-1
243-3439
白地 赤矢印
左右両矢印
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22357845
E-2
243-3371
白地 赤矢印
上矢印右矢印
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22357854
E-3
243-3361
白地 赤矢印
左右両矢印下矢印
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22357870
E-4
243-3431
白地 赤文字赤矢印
電 右矢印
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22357879
E-5
243-3395
白地 赤文字赤矢印
電 左右両矢印
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
22357888
E-6
243-3418
白地 赤矢印
右矢印
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357897
E-7
243-3381
白地 赤文字
電力
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357906
E-8
243-3368
白地 赤文字赤矢印
電力 右矢印
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357915
E-9
243-3428
白地 赤文字赤矢印
電力 左右両矢印
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
22357924
E-10
243-3422
白地 赤文字
配電
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357940
E-11
243-3427
白地 赤文字
弱電
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357949
E-12
243-3369
白地 赤文字
デンキ
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357958
E-13
243-3375
白地 赤文字
低電圧
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357967
E-14
243-3373
白地 赤矢印
上矢印右斜め45度
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357976
ES-1
243-3440
白地 赤文字
E1
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
22357985
ES-2
243-3377
白地 赤文字
E2
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357994
ES-3
243-3364
白地 赤文字
E3
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください