曜日別特売

埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マーク

埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マーク - ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マーク - ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マーク - ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マーク - ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マーク - ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マーク - ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マーク - ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マーク - ケーエム工業

地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。

用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25内容量1本
注意
※単体にてご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22358010T-1243-3441白地 黄矢印左右両矢印
オープン
539
593(税込)
当日出荷
22358019T-2243-3445白地 黄矢印上矢印右矢印
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358028T-3243-3391白地 黄矢印左右両矢印上矢印
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358037T-4243-3376白地 黄矢印右矢印
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358046T-5243-3389白地 黄文字黄矢印通 右矢印
オープン
539
593(税込)
当日出荷
22358055T-9243-3414赤地 黒文字黒矢印NTT 左矢印下矢印
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358064T-10243-3401赤地 黒文字黒矢印NTT 左右両矢印
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358080OF-1243-3387白地 黒文字黒矢印埋設OF 両矢印
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358089OF-2243-3384白地 赤文字赤矢印埋設OF 両矢印
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358098CC-1243-3426白地 黒文字黄矢印通信 左右両矢印
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
22358107CC-2240-9612白地 黒文字黄矢印通信 上矢印右矢印
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358116CC-3243-3403白地 黒文字黄矢印通信 左右両矢印上矢印
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする