ケーエム工業
埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マーク
地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途
地下の埋設管の明示用。
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
直径(mm)
25
内容量
1本
注意
※単体にてご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
色
長さ(mm)
直径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22358125
SO-1
消火 右矢印
赤地 黒文字黒矢印
67
25
243-3398
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
22358134
SO-2
消火 下右矢印
赤地 黒文字黒矢印
67
25
243-3406
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
22358150
SO-3
消火 下左矢印
赤地 黒文字黒矢印
67
25
243-3438
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
22358159
SO-4
消火 右矢印下矢印
赤地 黒文字黒矢印
67
25
240-9613
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358168
SO-5
消火 左矢印下矢印
赤地 黒文字黒矢印
67
25
240-9620
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358177
SO-6
消火栓
赤地 黒文字
67
25
243-3397
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください