Bohle
ガラスシクネスゲージ
光の屈折によってガラスの厚みを計測する事が出ます。
2重ガラスの隙間を計測できます(最大24mm)。
用途
ガラスや板の厚み計測用に。
トラスコ品番
258-0615
材質
プラスチック
長さ(mm)
160×65×5
厚さ(mm)
5
枚数
1枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22358369
BO5164900
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください